Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfgang Warmbier ESD-Dauerfersenband 1 St. Schwarz, Rot 2560.890.R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1337370-BP
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2560.890.R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Fersenband
Fersenband
Fersenkappe
Schuhkappe
Wolfgang Warmbier ESD-Dauerfersenband 1 St. Schwarz,Rot 2560.890.R

Dauerfersenband mit austauschbarem Kontaktband

Verstellbarer Clipverschluss
Für normale Straßenschuhe mit flachem Absatz

Das Dauerfersenband bietet dauerhafte Personenerdung in ESD-Schutzzonen welche mit ESD-Böden ausgerüstet sind. Bei permanenter Nutzung kann aus hygienischen Gründen das Kontaktband über ein Druckknopfsystem ausgewechselt werden. Das mitgelieferte Kontaktband eignet sich besonders gut für Straßenschuhe und hat eine Länge von 47 cm. Entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Material: Synthesekautschuk · Produkt-Art: ESD-Dauerfersenband · Sicherheits-Widerstand: 1 MΩ · Typ: 2560.890.R

Lieferumfang:
Dauerfersenband,Kontaktband, 47 cm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Marke:
Wolfgang Warmbier
Farbe:
schwarz | rot
Material:
Synthesekautschuk
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ:
2560.890.R
Sicherheits-Widerstand:
1 MΩ
Produkt-Art:
ESD-Dauerfersenband
Weitere Suchbegriffe: warmbier fersenband, esd fersenband, esd fersenbaender, Wolfgang Warmbier, 2560.890.R, esd, esd schutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,66*
€ 14,75*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 9,79*
€ 14,76*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,32*
€ 21,54*
7 Tage
21
€ 6,99*
ab € 22,85*
€ 31,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
2560.890.2.S
ab € 14,73*
Ähnlich
Warmbier
2560.895.2.R
ab € 14,25*
Ähnlich
Warmbier
2560.890
ab € 5,31*
Ähnlich
Warmbier
2560.895
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.