Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Schuhe
>
ESD Fersenband
>
Artikel
ESD Dauerfersenband mit Clipverschluss | LH1891
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-LH1891
Hersteller:
Warmbier
Herst.-Nr.:
2560.890.2.S
EAN/GTIN:
4052339005313
Suchbegriffe:
ESD Fersenband
Fersenband
Fersenkappe
Schuhkappe
ESD Dauerfersenband mit Clipverschluss | LH1891
ESD Dauerfersenband Zur dauerhaften Personenerdung in ESD-Schutzzonen welche mit ESD Böden ausgerüstet sind. Geeignet für normale Straßenschuhe mit flachem Absatz.
1 MOhm Sicherheitswiderstand
Verstellbarer Clipverschluss
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Dauerfersenband
Leitfähig:
Leitfähig
Farbe:
Schwarz/Blau
Verkaufseinheit:
Stück
... >
ESD-Arbeitstischsysteme
>
ESD-Arbeitstischsystem CANTOLAB
>
STEP 9 Erdungssysteme
... >
ESD-Arbeitstischsysteme
>
ESD-Arbeitstischsystem UNIVERSAL
>
STEP 9 Erdungssysteme
Weitere Suchbegriffe:
warmbier fersenband
,
esd fersenband
,
esd fersenbaender
,
Leitfähiges Fersenband
,
Dauerfersenband
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,75*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ESD Dauerfersenband mit Clipverschluss | LH1898
Warmbier
2560.895.2.R
ab € 14,22*
Ähnlich
ESD-Dauerfersenband, Klettverschluss, 1MOhm Widerstand, schwarz/blau
Warmbier
2560.890
ab € 5,67*
Ähnlich
ESD-Dauerfersenband, Klettverschluss, 1MOhm Widerstand, schwarz/blau/rot
Warmbier
2560.895
ab € 5,49*
Ähnlich
Wolfgang Warmbier ESD-Dauerfersenband 1 St. Schwarz, Rot 2560.890.R
Warmbier
2560.890.R
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen