Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Dauerfersenband, Klettverschluss, 1MOhm Widerstand, schwarz/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-DFB-K-SB
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2560.890
EAN/GTIN:
     4052339005306
Suchbegriffe:
ESD Fersenband
Fersenband
Fersenkappe
Schuhkappe

ESD-Dauerfersenband mit Klettverschluss

für normale Straßenschuhe mit flachem Absatz

Sicherheitswiderstand: 1MOhm

Farbe: schwarz/blau

Weitere Informationen:
Sicherheitswiderstand:
1 Mohm
Farbe:
schwarz/blau
Weitere Suchbegriffe: warmbier fersenband, esd fersenband, esd fersenbaender, esd, fersenband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
12
€ 4,95*
ab € 5,31*
€ 8,21*
3 Tage
110
€ 3,79*
ab € 6,03*
€ 8,82*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,19*
€ 17,38*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
2560.890.2.S
ab € 14,73*
Ähnlich
Warmbier
2560.895.2.R
ab € 14,25*
Ähnlich
Warmbier
2560.895
ab € 5,49*
Ähnlich
Warmbier
2560.890.R
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.