Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Dauerfersenband mit Clipverschluss | LH1898


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Dauerfersenband mit Clipverschluss | LH1898
Artikel-Nr.:
     261-LH1898
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2560.895.2.R
EAN/GTIN:
     4052339017019
Suchbegriffe:
ESD Fersenband
Fersenband
Fersenkappe
Schuhkappe
ESD Dauerfersenband mit Clipverschluss | LH1898

ESD Dauerfersenband Zur dauerhaften Personenerdung in ESD-Schutzzonen welche mit ESD Böden ausgerüstet sind. Geeignet für normale Straßenschuhe mit flachem Absatz.
  • 1 MOhm Sicherheitswiderstand
  • Verstellbarer Clipverschluss
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Dauerfersenband
Leitfähig:
Leitfähig
Farbe:
Schwarz/Blau/Rot
Verkaufseinheit:
Stück
Weitere Suchbegriffe: esd fersenband, Leitfähiges Fersenband, Dauerfersenband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
2560.890.2.S
ab € 14,75*
Ähnlich
Warmbier
2560.890
ab € 5,33*
Ähnlich
Warmbier
2560.895
ab € 5,49*
Ähnlich
Warmbier
2560.890.R
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.