Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Tronic HT3E Funkempfänger 3-Kanal Frequenz 868.35 MHz 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1347107-BP
Hersteller:
     H-tronic
Herst.-Nr.:
     1618255
EAN/GTIN:
     4260003173583
Suchbegriffe:
04260003173583
4260003173583
H-Tronic
1618255
H-Tronic HT3E Funkempfänger 3-Kanal Frequenz 868.35 MHz 12 V/DC

3-Kanal-Funkempfänger HT3E

3 Relaisausgänge
Anlernbar auf bis zu 32 Handsender
AES128-Verschlüsselung

Der 3-Kanal-Empfänger HT3E wurde für eine abhörsichere und manipulationsfreie Fernsteuerung entwickelt. Die Verbindung zwischen einem Sender (HT8S - Conrad Nr. 1273408 und HT5S - Conrad Nr. 1273407) und dem Empfänger wird durch das anerkannte AES128-Verfahren verschlüsselt und enthält einen so genannten „Rolling-Code“, dieser macht jedes versendetesPaket zum Empfänger einmalig und nicht wiederholbar. Der lernbare Empfänger ermöglicht den Betrieb von bis zu 32 verschiedenen Handsendern, die in den Empfänger mittels Tastendruck einprogrammiert werden können. Die 3 Relaisausgänge mit hoher Schaltleistung, besitzen einen Wechselkontakt und können auf Tast- oder Rastfunktion eingestellt werden.

Ausstattung:
Betriebsart: Tastfunktion oder Rastfunktion (einstellbar)

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Antennentyp: 1x integriert · Anwendungsbereich (Smart Home): Licht · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 12 V/DC · Frequenz: 868.35 MHz · Kanäle: 3 · Kanäle (LOV - nur für Titel): 3-Kanal · Stromaufnahme: max. 200 mA · Weitere technische Daten: Relais Nachlaufzeit: 200 ms · Maximale Anschlusslast: 230 VAC/5 A (3000 W) oder 24 VDC/10 A · Ausgänge: 3 x Relaisausgang (potentialfrei)

Lieferumfang:
3-Kanal-Empfänger HT3E · Betriebsanleitung

Weitere Informationen:
Antennentyp:
1x integriert
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
H-Tronic
Kanäle:
3
Anwendungsbereich (Smart Home):
Licht
Kanäle (LOV - nur für Titel):
3-Kanal
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Frequenz:
868.35 MHz
Betriebsspannung:
12 V/DC
Stromaufnahme:
max. 200 mA
Produkt-Art:
Funkempfänger
Weitere Suchbegriffe: HT3E
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,81*
€ 67,10*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 50,10*
€ 67,11*
€ 3,50*
ab € 54,90*
€ 72,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
H-tronic
1618160
ab € 20,76*
Sonstiges
H-tronic
1618180
ab € 39,56*
Sonstiges
H-tronic
1618190
ab € 114,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.