Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Tronic HT3E Funkempfänger 3-Kanal Frequenz 868.35MHz 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y149741
Hersteller:
     H-tronic
Herst.-Nr.:
     1618255
EAN/GTIN:
     4260003173583
Suchbegriffe:
04260003173583
H-Tronic
HT3E
Der 3-Kanal-Empfänger HT3E wurde für eine abhörsichere und manipulationsfreie Fernsteuerung entwickelt. Die Verbindung zwischen einem Sender (HT8S - Conrad Nr. 1273408 und HT5S - Conrad Nr. 1273407) und dem Empfänger wird durch das anerkannte AES128-Verfahren verschlüsselt und enthält einen so genannten „Rolling-Code“, dieser macht jedes versendetesPaket zum Empfänger einmalig und nicht wiederholbar. Der lernbare Empfänger ermöglicht den Betrieb von bis zu 32 verschiedenen Handsendern, die in den Empfänger mittels Tastendruck einprogrammiert werden können. Die 3 Relaisausgänge mit hoher Schaltleistung, besitzen einen Wechselkontakt und können auf Tast- oder Rastfunktion eingestellt werden.
Features:
3 Relaisausgänge
Anlernbar auf bis zu 32 Handsender
AES128-Verschlüsselung
Lieferumfang:
3-Kanal-Empfänger HT3E · Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Licht
Antennentyp:
1x integriert
Betriebsspannung:
12 V/DC
Funkfrequenz:
868.35 MHz
Stromaufnahme:
200 mA
Frequenz:
868.35 MHz
Basisstation:
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
Funkempfänger
Kanäle:
3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,81*
€ 67,10*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 50,10*
€ 67,11*
€ 3,50*
ab € 54,90*
€ 72,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
H-tronic
1618160
ab € 20,76*
Sonstiges
H-tronic
1618180
ab € 39,56*
Sonstiges
H-tronic
1618190
ab € 114,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.