Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Tronic 3-Kanal-Funkempfänger HT3E 1618255 Funkfrequenz 868,35 MHz Reichweite max. (im Freifeld) 200 m (1618255)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2657910
Hersteller:
     H-tronic
Herst.-Nr.:
     1618255
EAN/GTIN:
     4260003173583
Suchbegriffe:
1618255
htronic
tronic
ht3e

Übersicht

3-Kanal-Funkempfänger HT3E

3 Relaisausgänge Anlernbar auf bis zu 32 Handsender AES128-Verschlüsselung

Der 3-Kanal-Empfänger HT3E wurde für eine abhörsichere und manipulationsfreie Fernsteuerung entwickelt. Die Verbindung zwischen einem Sender (HT8S - Conrad Nr. 1273408 und HT5S - Conrad Nr. 1273407) und dem Empfänger wird durch das anerkannte AES128-Verfahren verschlüsselt und enthält einen so genannten „Rolling-Code“, dieser macht jedes versendetes Paket zum Empfänger einmalig und nicht wiederholbar. Der lernbare Empfänger ermöglicht den Betrieb von bis zu 32 verschiedenen Handsendern, die in den Empfänger mittels Tastendruck einprogrammiert werden können. Die 3 Relaisausgänge mit hoher Schaltleistung, besitzen einen Wechselkontakt und können auf Tast- oder Rastfunktion eingestellt werden.

Ausstattung:
Betriebsart: Tastfunktion oder Rastfunktion (einstellbar)

Technische Daten:
Antennentyp: 1x integriert Ausgänge: 3 x Relaisausgang (potentialfrei) Betriebsspannung: 12 V DC Funkfrequenz: 868,35 MHz Kanäle: 3 Produktabmessung, Breite: 85 mm Produktabmessung, Höhe: 32 mm Produktabmessung, Länge: 93 mm Reichweite max. (im Freifeld): 200 m Stromaufnahme: max. 200 mA Weitere technische Daten: Relais Nachlaufzeit: 200 ms Maximale Anschlusslast: 230VAC/5A (3000W) oder 24VDC/10A

Lieferumfang:
3-Kanal-Empfänger HT3E Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,81*
€ 67,10*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 50,10*
€ 67,11*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 54,90*
€ 72,22*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
H-tronic
1618160
ab € 20,76*
Sonstiges
H-tronic
1618180
ab € 39,56*
Sonstiges
H-tronic
1618190
ab € 114,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.