Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra 2532 Plattformwagen Stahl pulverbeschichtet Traglast (max.): 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1363266-BP
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2532
EAN/GTIN:
     4017976025322
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Holzkastenwagen
Kastenwagen
Ladefläche Plattformwagen
Fetra 2532 Plattformwagen Stahl pulverbeschichtet Traglast (max.): 500 kg

Plattformwagen - Traglast 500 kg Aufbauten: - 2 Stirnwände und 1 Längswand aus Holzwerkstoffplatte in Buchedekor - Wandhöhe 500 mm. Ladefläche: - Holzwerkstoffplattform in Buchedekor. Gestell: - Geschweißte Stahlkonstruktion - Oberfläche pulverbeschichtet - Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Bereifung: - Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Stahlblechfelge - Lenkrollen mit Feststeller. Radlager: - Nabe mit Rollenlager.

Technische Daten:
Bereifung: Vollgummi · Gewicht: 46 kg · Herstellerfarbe: Brillantblau (RAL 5007) · Ladeflächen-Breite: 700 mm · Ladeflächen-Länge: 1000 mm · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: pulverbeschichtet · Traglast (max.): 500 kg

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Brillantblau (RAL 5007)
Marke:
Fetra
Farbe:
blau
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
pulverbeschichtet
Bereifung:
Vollgummi
Ladeflächen-Länge:
1000 mm
Ladeflächen-Breite:
700 mm
Traglast (max.):
500 kg
Gewicht:
46 kg
Produkt-Art:
Plattformwagen
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,12*
€ 293,63*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,47*
€ 295,08*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,56*
€ 295,30*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,02*
€ 302,21*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 414,34*
€ 458,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,58*
€ 545,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,78*
€ 537,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,84*
€ 516,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,33*
€ 503,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,34*
€ 493,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,92*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,53*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,03*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,46*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.