Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra 4624-1 Tragarmwagen Stahl pulverbeschichtet Traglast (max.): 500 kg Bereifung=Vollgummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1363574-BP
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4624-1
EAN/GTIN:
     4017976462417
Suchbegriffe:
Kragarmwagen
Tragarmregalwagen
Tragarmwagen
Tragarmwagen Mittelpfosten
Fetra 4624-1 Tragarmwagen Stahl pulverbeschichtet Traglast (max.): 500 kg Bereifung=Vollgummi

Tragarmwagen - 24 Arme - Beidseitige Nutzung. Aufbauten: - Tragarme stufenlos verstellbar - Mit Schraubschellen - Traglast pro Etage 120 kg - 60 kg pro Seite. Gestell: - Geschweißte Stahlkonstruktion - Oberfläche pulverbeschichtet - Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest - Traglast 500 kg. Bereifung: - Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Stahlblechfelge - Lenkrollen mit Feststeller. Radlager: - Nabe mit Rollenlager. Anlieferung: - Die Anlieferung erfolgt zerlegt.

Technische Daten:
Aufbauten: 24 Tragarme · Bereifung: Vollgummi · Gewicht: 69 kg · Herstellerfarbe: Brillantblau (RAL 5007) · Ladeflächen-Breite: 800 mm · Ladeflächen-Länge: 1200 mm · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: pulverbeschichtet · Produktabmessung, Höhe: 1800 mm · Traglast (max.): 500 kg

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Brillantblau (RAL 5007)
Produktabmessung, Höhe:
1800 mm
Marke:
Fetra
Farbe:
blau
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
pulverbeschichtet
Aufbauten:
24 Tragarme
Bereifung:
Vollgummi
Ladeflächen-Länge:
1200 mm
Ladeflächen-Breite:
800 mm
Traglast (max.):
500 kg
Gewicht:
69 kg
Produkt-Art:
Tragarmwagen
Weitere Suchbegriffe: fetra kragarmwagen, tragarmwagen mittelpfosten, 4017976462417, Fetra, 4624-1
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 584,26*
€ 645,60*
17 Tage
4
Frei Haus
ab € 568,13*
€ 648,67*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 599,49*
€ 662,11*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 601,21*
€ 663,92*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 942,38*
€ 1.022,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,61*
€ 1.216,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.015,56*
€ 1.208,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 988,15*
€ 1.175,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 958,88*
€ 1.141,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 942,38*
€ 1.121,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4614AP
ab € 36,88*
Zubehör
Fetra
E4624-1ET
ab € 39,01*
Zubehör
Fetra
E4614HS
ab € 38,30*
Zubehör
Fetra
E4614MP
ab € 42,14*
Zubehör
Fetra
E4614RT
ab € 41,65*
Zubehör
Fetra
4680
ab € 27,56*
Zubehör
Fetra
E4624TAAS
ab € 21,47*
Zubehör
Fetra
E4624-1TAAS
ab € 25,46*
Zubehör
Fetra
E4624TA
ab € 18,13*
Zubehör
Fetra
E4624-1TA
ab € 22,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.