Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1369047-BP Herst.-Nr.: 44640 EAN/GTIN: 4013285446407 |
| |
|
| | |
| Auhagen 44640 N 2er-Set Förderbänder Bausatz
N 2er-Set Förderbänder
Vorbildgerechte Ausgestaltung
Zur Schüttgutbe- und -entladung. Höhenverstellbar.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: N · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 1.6 mm · Produktabmessung, Länge: 64 mm · Thema (Modellbahn): Bei der Arbeit
Lieferumfang: 2 Förderbänder.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 64 mm x 1.6 mm | Produktabmessung, Länge: | 64 mm | Produktabmessung, Breite: | 1.6 mm | Marke: | Auhagen | Modellausführung (Modellbahn): | Bausatz | Thema (Modellbahn): | Bei der Arbeit | Baugröße: | N | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | Förderbänder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 10,12* | € 16,04* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,45* | € 16,05* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 21,36* | € 27,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|