Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 44640 N 2teiliges Set Förderbänder Bausatz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Auhagen
Auhagen
Artikel-Nr.:
     1039H-940910093808
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     44640
EAN/GTIN:
     4013285446407
Suchbegriffe:
Bandförderer
Förderband
Gleitbandförderer
Gurtförderband
Auhagen 44640 N 2teiliges Set Förderbänder Bausatz

Vorbildgerechte Ausgestaltung

Zur Schüttgutbe- und -entladung. Höhenverstellbar.

Baugröße: N
Thema: Bei der Arbeit
Kategorie: Förderbänder
Modellausführung: Bausatz
Breite: 1.6 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: Förderbänder
Länge (Tiefe): 64 mm
Hersteller-Nr.: 44640
EAN: 4013285446407
Standard4 Stecker
Kabelquerschnitt 4 mm²
Schutzart IP65
Temperaturbereich -40 bis +85 °C

Lieferumfang: 2 Förderbänder.

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,38*
€ 16,04*
2 Tage
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,42*
€ 16,05*
Lager 1039
21
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,84*
€ 28,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,64*
€ 34,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,53*
€ 33,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,51*
€ 32,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,22*
€ 31,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,43*
€ 30,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,84*
€ 25,99
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.