Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 44640 N 2er-Set Förderbänder Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y807141
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     44640
EAN/GTIN:
     4013285446407
Suchbegriffe:
Bandförderer
Förderband
Gleitbandförderer
Gurtförderband
Zur Schüttgutbe- und -entladung. Höhenverstellbar.
Features:
Vorbildgerechte Ausgestaltung
Lieferumfang:
2 Förderbänder.
Weitere Informationen:
Länge:
64 mm
Breite:
1.6 mm
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Modellausführung:
Bausatz
Thema:
Bei der Arbeit
Produkt-Art:
Förderbänder
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,18*
€ 17,40*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,27*
€ 17,40*
6 Tage
20
pro Packung
€ 6,99*
ab € 21,77*
€ 28,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.