Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pegas PS90413 12 St. Laubsägeblätter Gr. 12 Weitzahn 130 mm Holz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1373321-BP
Hersteller:
     Pegas
Herst.-Nr.:
     PS90413
EAN/GTIN:
     4009215167412
Suchbegriffe:
Laubsägeblatt
laubsägeblatt pegas
laubsägeblatt
laubsägeblatt 13cm
Pegas PS90413 12 St. Laubsägeblätter Gr. 12 Weitzahn 130 mm Holz

Laubsägeblätter Gr. 12 Weitzahn 130 mm

Weitzahn-Laubsägeblätter speziell für die Bearbeitung von Holz und Kunststoff.

Technische Daten:
Sägeblatt-Länge: 130 mm · Weitere technische Daten: Blattstärke: 0,50 mm · Zähne/cm: 5 · Schnittstärke: 0,56 mm · Opt. Materialstärke: 20 - 50 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
12 St.
Marke:
Pegas
Ausführung (allgemein):
Weitzahn
Material-Eignung (Details):
Holz
Sägeblatt-Länge:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Pegas, PS90413, Laubsägeblätter, Rundsägeblätter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,52*
€ 4,73*
Lager 102
10
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,75*
7 Tage
10
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,09*
€ 23,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.