Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pegas PS90413 12 St. Laubsägeblätter Gr. 12 Weitzahn 130mm Holz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y422591
Hersteller:
     Pegas
Herst.-Nr.:
     PS90413
EAN/GTIN:
     4009215167412
Suchbegriffe:
Laubsägeblatt
laubsägeblatt
Weitzahn-Laubsägeblätter speziell für die Bearbeitung von Holz und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Länge:
130 mm
Ausführung:
Weitzahn
Material-Eignung:
Holz
Sägeblatt-Breite:
1.55 mm
Weitere Suchbegriffe: Pegas, Laubsägeblätter, Rundsägeblätter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,52*
€ 4,69*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,71*
7 Tage
4
3
€ 6,99*
ab € 3,15*
€ 8,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,21* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 14,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.