Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Funk-Thermo-/Hygrometer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1380336-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     TF0073
EAN/GTIN:
     4016138997132
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Renkforce Funk-Thermo-/Hygrometer Silber

Funk-Thermo-/Hygrometer TF0073 8 Kanal

Einstellbarer Temperatur-/Luftfeuchtealarm
Min.-Max. Anzeige
Kalibrierung möglich
Temperatur-Tendenz
Komfort-Indikator
Inkl. 3 Außensensoren

Die enthaltenen 3 Außensensoren übertragen ihre Messdaten per Funk zur Basisstation. Bis zu 5 weitere Außensensoren können angeschlossen werden, so dass die Messdaten von insgesamt 8 Außensensoren angezeigt werden können. Haben Sie mehr als 3 Außensensoren an der Basisstation angemeldet, so können Sie die Messdaten entweder manuell oder per Anzeigeautomatik anzeigen lassen.

Ausstattung:
°C/°F-Anzeige · Einstellbarer Temperatur-/ Luftfeuchtealarm · Saugnäpfe (zur Montage der Außensensoren an einer glatten Oberfläche, z.B. Glas, Fliesen o.ä.) · Automatischer Wechsel der Anzeige von Innen- und Außentemperatur von Außensensoren mit Kanal 3 bis 8 · Batterieleer-Anzeige · Symbol für Funkempfang des jeweiligen Sensors · Min.-Max. Anzeige · Häng- und Stellbar · Außensensor mit Display · Kalibrierung möglich · Saugnäpfe zur Montage der Außensensoren an Scheiben

Technische Daten:
Abmessungen (Basisstation): 115 x 125 x 22,5 mm · Abmessungen Sensor(en): 45 x 110 x 20 mm · Anzahl Sensoren max.: 8 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Funktionen (Wetterstationen): Außentemperatur,Batterie-/Akkuzustand,Frostalarm,Komfortanzeige (n),Tendenzanzeige (n),Max. 8 Sensoren,Außenluftfeuchte,Innenluftfeuchte,Innentemperatur · Gehäusefarbe (Details): Silber · Gewicht (Sender): 51.2 g · Gewicht (Station): 143.6 g · Messbereich Außenluftfeuchte: 10 99 % · Messbereich Außentemperatur: -40 +60 °C · Messbereich Innenluftfeuchte: 10 99 % · Messbereich Innentemperatur: 0 +60 °C · Messrate: 60 s · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Spannungsversorgung Sensor: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (4x), bitte separat bestellen · Übertragungssignal (Wetterstationen): Funk 433 MHz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gehäusefarbe (Details):
Silber
Marke:
Renkforce
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Übertragungssignal (Wetterstationen):
Funk 433 MHz
Funktionen (Wetterstationen):
Außentemperatur | Batterie-/Akkuzustand | Frostalarm | Komfortanzeige (n) | Tendenzanzeige (n) | Max. 8 Sensoren | Außenluftfeuchte | Innenluftfeuchte
Messbereich Innenluftfeuchte:
10 <bis/> 99 %
Messbereich Außenluftfeuchte:
10 <bis/> 99 %
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Messbereich Außentemperatur:
-40 <bis/> +60 °C
Messbereich Innentemperatur:
0 <bis/> +60 °C
Messrate:
60 s
Anzahl Sensoren max.:
8
Spannungsversorgung Station:
Micro-Batterie (4x)|ツ| bitte separat bestellen
Spannungsversorgung Sensor:
Micro-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen
Abmessungen Sensor(en):
45 x 110 x 20 mm
Abmessungen (Basisstation):
115 x 125 x 22|ツ|5 mm
Gewicht (Sender):
51.2 g
Gewicht (Station):
143.6 g
Produkt-Art:
Funk-Thermo-/Hygrometer
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, renkforce hygrometer, hygrometer, Renkforce, TF0073, Thermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,14*
€ 54,76*
Lager 102
1048
Frei Haus
ab € 40,98*
€ 54,77*
€ 3,50*
ab € 59,99*
€ 77,34*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 85,41*
€ 107,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
FT007TH
ab € 10,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.