Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Funk-Thermo-/Hygrometer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y672281
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     TF0073
EAN/GTIN:
     4016138997132
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Die enthaltenen 3 Außensensoren übertragen ihre Messdaten per Funk zur Basisstation. Bis zu 5 weitere Außensensoren können angeschlossen werden, so dass die Messdaten von insgesamt 8 Außensensoren angezeigt werden können. Haben Sie mehr als 3 Außensensoren an der Basisstation angemeldet, so können Sie die Messdaten entweder manuell oder per Anzeigeautomatik anzeigen lassen.
Features:
Einstellbarer Temperatur-/Luftfeuchtealarm
Min.-Max. Anzeige
Kalibrierung möglich
Temperatur-Tendenz
Komfort-Indikator
Inkl. 3 Außensensoren
Weitere Informationen:
Abm. Basisstation:
115 x 125 x 22,5 mm
Außenluftfeuchte:
10 <bis/> 99 %
Innentemperatur:
0 <bis/> +60 °C
Innenluftfeuchte:
10 <bis/> 99 %
Außentemperatur:
-40 <bis/> +60 °C
Anzeige:
digital
Max. Reichweite im Freifeld:
100 m
Messrate:
60 s
Übertragungssignal:
Funk 433 MHz
Funktionen:
Außentemperatur + Batterie-/Akkuzustand + Frostalarm + Komfortanzeige (n) + Tendenzanzeige
Gehäusefarbe:
Silber
Max. Anzahl Sensoren:
8
Spannungsversorgung Station:
Micro-Batterie (4x), bitte separat bestellen
Spannungsversorgung Sensor:
Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Abm. Sensor:
45 x 110 x 20 mm
Gewicht (Station):
143.6 g
Produkt-Art:
Funk-Thermo-/Hygrometer
Gewicht (Sender):
51.2 g
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, renkforce hygrometer, hygrometer, Renkforce, Thermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 40,01*
€ 54,70*
1 Tag
1088
Frei Haus
ab € 40,84*
€ 54,71*
€ 3,50*
ab € 59,56*
€ 76,83*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 85,57*
€ 107,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
FT007TH
ab € 10,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.