Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CGPT-25.4/12.7-0 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 24.40 mm 12.70 mm Schrumpfrate:2:1 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1383136-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CGPT-25.4/12.7-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
TE Connectivity CGPT-25.4/12.7-0 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 24.40 mm 12.70 mm Schrumpfrate:2:1 3 m

Schrumpfschlauch Spender Box ohne Innenkleber 2:1

3 m
Schrumpfrate: 2:1
Schwarz
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 24.40 mm

Dieser Schrumpfschlauch ist gegen den typischen Automobil-Öle und Flüssigkeiten resistent. Zudem bietet dieser Schrumpschlauch auch bei hohen Temperaturen Schutz vor Feuchtigkeit
und Korrosion.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyolefin (strahlenvernetzt) · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 12.70 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 24.40 mm · Schrumpfrate: 2:1 · Schrumpftemperatur (max.): +120 °C · Schrumpftemperatur (min.): +80 °C · Temperatur (max.): +135 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TE Connectivity
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Material:
Polyolefin (strahlenvernetzt)
Schrumpfrate:
2:1
Herst.-Teilenr.:
CGPT-25.4/12.7-0
Typ (Hersteller-Typ):
CGPT-25.4/12.7-0
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
12.70 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
24.40 mm
Schrumpftemperatur (max.):
+120 °C
Schrumpftemperatur (min.):
+80 °C
Temperatur (max.):
+135 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, CGPT-25.4/12.7-0, tyco, tyco electronics
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 31,15*
€ 43,18*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 25,82*
€ 43,19*
Lager 102
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,53*
€ 47,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0132200JA
ab € 41,67*
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,57*
Sonstiges
Proxxon
28 146
ab € 26,62*
Sonstiges
Toolcraft
588464
ab € 16,73*
Sonstiges
Toolcraft
588476
ab € 15,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.