Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 25,4mm; L: 10m; CGPT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 25,4mm; L: 10m; CGPT
Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 25,4mm; L: 10m; CGPT
Artikel-Nr.:
     2805-CGPT25.4/12.7-0-10
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CGPT-25.4/12.7-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...135°C
Material: Polyolefin
Länge: 10m
Schrumpftemperatur: 80°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 25,4mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 12,7mm
Ausführung: kleberfrei;elastisch
Herstellerserie: CGPT
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 31,09*
€ 43,49*
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 25,82*
€ 43,50*
1 Tag
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,51*
€ 47,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,50*
€ 51,765
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,76*
€ 50,8844
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,20*
€ 47,838
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,99*
€ 41,6381
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,39*
€ 40,9241
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,34*
€ 36,1046
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,82*
€ 30,7258
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 2,582* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0132200JA
ab € 42,07*
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,61*
Sonstiges
Proxxon
28 146
ab € 27,20*
Sonstiges
Toolcraft
588464
ab € 16,76*
Sonstiges
Toolcraft
588476
ab € 15,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.