Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RNF-100-1/16-9 Schrumpfschlauch ohne Kleber Weiß 1.60 mm 0.80 mm Schrumpfrate:2:1 1.2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1383141-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RNF-100-1/16-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiss 6 mmx2 mmx1....
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
TE Connectivity RNF-100-1/16-9 Schrumpfschlauch ohne Kleber Weiß 1.60 mm 0.80 mm Schrumpfrate:2:1 1.2 m

Schrumpfschlauch RNF-100-1/16-9

1.2 m
Schrumpfrate: 2:1
Weiß
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 1.60 mm

Dieser Schrumpfschlauch ist gegen den typischen Automobil-Öle und Flüssigkeiten resistent. Zudem bietet dieser Schrumpschlauch auch bei hohen Temperaturen Schutz vor Feuchtigkeit
und Korrosion.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Polyolefin (strahlenvernetzt) · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 0.80 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 1.60 mm · Schrumpfrate: 2:1 · Schrumpftemperatur (max.): +120 °C · Schrumpftemperatur (min.): +80 °C · Temperatur (max.): +135 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Lieferumfang:
1.2 Meter Stück

Weitere Informationen:
Inhalt:
1.2 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
TE Connectivity
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Material:
Polyolefin (strahlenvernetzt)
Schrumpfrate:
2:1
Herst.-Teilenr.:
RNF-100-1/16-9
Typ (Hersteller-Typ):
RNF-100-1/16-9
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
0.80 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
1.60 mm
Schrumpftemperatur (max.):
+120 °C
Schrumpftemperatur (min.):
+80 °C
Temperatur (max.):
+135 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, RNF-100-1/16-9, tyco, tycoelectronics
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 7,18*
€ 10,86*
€ 4,00*
ab € 7,33*
€ 10,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
1 Stück enthält 1,2 Meter (ab € 5,98334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0132200JA
ab € 37,77*
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,62*
Sonstiges
Proxxon
28 146
ab € 26,65*
Sonstiges
Toolcraft
588386
ab € 26,72*
Sonstiges
Toolcraft
588464
ab € 17,67*
Sonstiges
Toolcraft
588476
ab € 16,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.