Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAS Startsystem BS20 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y608841
Hersteller:
     Baas Bike Parts
Herst.-Nr.:
     BS20
EAN/GTIN:
     4260258510584
Suchbegriffe:
BAAS
Startsystem BS20
STARTSYSTEM
Ein Stecker zur freien Montage an Zubehör, dass in die STARTSYSTEM Bordsteckdosen BS10 oder BS11 eingesteckt werden soll. Die Kabel-Kontaktierung erfolgt über Aufstecken von Flachsteckhülsen 6,3 oder durch Auflöten.
Features:
Aufschraubbar
Flachstege für FLH 6,3 mm
Staubkappe für Steckerkopf
Weitere Informationen:
Höhe:
34 mm
Länge:
75.2 mm
Breite:
34 mm
Produkt-Art:
Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,36*
€ 12,60*
1 Tag
113
Frei Haus
ab € 8,40*
€ 12,61*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 18,04*
€ 25,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baas Bike Parts
BS11
ab € 13,41*
Sonstiges
Baas Bike Parts
BS12
ab € 13,29*
Sonstiges
Baas Bike Parts
BSH
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.