Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1-2273000-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Stecker, gerade 1.50 m Polzahl: 3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1400682-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2273000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
TE Connectivity 1-2273000-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Stecker, gerade 1.50 m Polzahl: 3 1 St.

Sensor-/Aktorkabel, Anschlussleitung, Stecker gerade, M8, offenes Ende

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussquerschnitt (max.): 0.25 mm² · Anschlussseite A (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M8-Stecker, gerade · Gewinde-Typ Anschlussseite: M8 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.50 m · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.35 mm² · Mantelmaterial: PVC · Polzahl: 3 · Schutzart: IP65 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
1.50 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Marke:
TE Connectivity
Schutzart:
IP65
Mantelmaterial:
PVC
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M8-Stecker|ツ| gerade
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
3
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Herst.-Teilenr.:
1-2273000-1
Typ (Hersteller-Typ):
1-2273000-1
Anschlussquerschnitt (max.):
0.25 mm²
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.35 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser (Details):
4.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 7,30*
€ 9,03*
10
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,82*
1
€ 4,00*
ab € 8,54*
€ 12,50*
1 Tag
115
1
€ 14,99*
ab € 5,71*
€ 14,14*
Lager 102
60
1
Frei Haus
ab € 10,18*
€ 14,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
T4011019031-000
ab € 10,72*
Zubehör
TE Connectivity
T4010008031-000
ab € 6,61*
Zubehör
TE Connectivity
T4033014031-000
ab € 4,30*
Zubehör
TE Connectivity
T4041017031-000
ab € 3,79*
Zubehör
TE Connectivity
T4030014031-000
ab € 3,68*
Zubehör
TE Connectivity
T4040014031-000
ab € 3,36*
Zubehör
TE Connectivity
T4011008031-000
ab € 5,44*
Zubehör
TE Connectivity
T4013019031-000
ab € 10,31*
Zubehör
TE Connectivity
T4040034031-000
ab € 3,43*
Zubehör
TE Connectivity
T4081112003-000
ab € 8,49*
Zubehör
TE Connectivity
T4082102003-000
ab € 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.