Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann MaxLED 1000 70586 LED-Streifen-Basisset mit Stecker 24 V 1.5 m Tageslichtweiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1406644-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70586
EAN/GTIN:
     4000870705865
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Paulmann MaxLED 1000 70586 LED-Streifen-Basisset mit Stecker 24 V 1.5 m Tageslichtweiß

MaxLED 1000 Basisset 1,5m Tageslichtweiß unbeschichtet

Tageslicht-Weiße LEDs
Selbstklebend
Kürzbar

MaxLED-Strips sind so leistungsstark, dass sie problemlos zur Raumausleuchtung eingesetzt werden können. Besonders in Profilen sind sie echte Highlights. Tageslichtweiße Strips sorgen für aktivierendes und konzentrationsförderndes Raum- und Nutzlicht. Das Basisset enthält neben dem Streifen ein passendes Vorschaltgerät. Es lässt sich nach Bedarf mit zusätzlichen Strips, Verbindern und Steuerungseinheiten mit Fernbedienung erweitern. Bitte beachten Sie bei der Planung die unten angegebene Maximallänge, die nicht überschritten werden darf.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (LED-Streifen): mit Stecker · Betriebsspannung: 24 V · Einsatzbereich: Innen · Farbtemperatur max.: 6500 K · Gewicht: 366 g · Herstellerfarbe: Silber · LED-Streifen-Besonderheiten: flexibel,kürzbar,verlängerbar,selbstklebend · Leistung: 17 W · Leuchtfarben: Tageslichtweiß · Lichtstrom Gesamt: 1650 lm · Material: Metall · Produktabmessung, Länge: 1.5 m · Schutzklasse: II · Serie (LED-Lichbänder): MaxLED

Lieferumfang:
LED-Streifen · Vorschaltgerät · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
1.5 m
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Paulmann
Leuchtfarben:
Tageslichtweiß
Anschluss (LED-Streifen):
mit Stecker
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Streifen-Besonderheiten:
flexibel | kürzbar | verlängerbar | selbstklebend
Material:
Metall
Serie (LED-Lichbänder):
MaxLED
Farbtemperatur max.:
6500 K
Lichtstrom Gesamt:
1650 lm
Betriebsspannung:
24 V
Einsatzbereich:
Innen
Leistung:
17 W
Schutzklasse:
II
Gewicht:
366 g
Produkt-Art:
LED-Streifen-Basisset
Weitere Suchbegriffe: Partylichterkette, paulmann led-band 2m, partylichterkette, paulmann led streifen, 4000870705865, Paulmann, 70586, MaxLED 1000, LED-Streifen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 40,49*
€ 40,49*
€ 5,95*
ab € 31,48*
€ 43,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,85*
€ 43,69*
€ 8,50*
ab € 33,75*
€ 46,06*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 39,50*
€ 53,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paulmann
70569
ab € 11,78*
Sonstiges
Paulmann
70574
ab € 10,69*
Sonstiges
Paulmann
70575
ab € 6,02*
Sonstiges
Paulmann
70576
ab € 4,24*
Sonstiges
Paulmann
70589
ab € 55,30*
Sonstiges
Paulmann
70619
ab € 29,36*
Sonstiges
Paulmann
70669
ab € 58,80*
Sonstiges
Paulmann
70671
ab € 35,14*
Sonstiges
Paulmann
70675
ab € 14,03*
Sonstiges
Paulmann
70683
ab € 15,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.