Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

igus GSM-0608-06 Gleitlager Bohrungs-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1416560-BP
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     GSM-0608-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Kunststoff-Gleitlager
Linear-Gleitlager
igus GSM-0608-06 Gleitlager Bohrungs-Ø 6 mm

iglidur® G Gleitlager, ohne Bund

Hohe Belastbarkeit
Unempfindlich gegen Schmutz

Das meistverkaufte iglidur®-Gleitlager weltweit. Der weiteste Bereich unterschiedlicher Anforderungen wird durch iglidur® G-Gleitlager abgedeckt. Deshalb wird der Werkstoff zu Recht als universell bezeichnet.
Empfohlen werden Anwendungen mit mittleren bis hohen Belastungen, mittleren Gleitgeschwindigkeiten und mittleren Temperaturen.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 8 mm · Bohrungs-Ø: 6 mm · Geschwindigkeit (max.) linear: 4 m/s · Geschwindigkeit (max.) oszillierend: 0.7 m/s · Geschwindigkeit (max.) rotierend: 1 m/s · Gleitwert dynamisch gegen Stahl (max.): 0.15 µ · Gleitwert dynamisch gegen Stahl (min.): 0.08 µ · Serie (Gleitlager): GSM · Temperatur (max.): 130 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Hinweis:
Abbildungen sind ähnlich!
Weitere Informationen:
Marke:
igus
Serie (Gleitlager):
GSM
Typ (Hersteller-Typ):
GSM-0608-06
Bohrungs-Ø:
6 mm
Außen-Durchmesser:
8 mm
Geschwindigkeit (max.) linear:
4 m/s
Geschwindigkeit (max.) oszillierend:
0.7 m/s
Geschwindigkeit (max.) rotierend:
1 m/s
Gleitwert dynamisch gegen Stahl (max.):
0.15 µ
Gleitwert dynamisch gegen Stahl (min.):
0.08 µ
Temperatur (max.):
130 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: Lineargleitlager, Trockengleitlager, linearlager igus, führungslager, 02050003763295, igus, GSM-0608-06, 667-1440
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 1,10*
Lager 102
142
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,12*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 1,65*
8 Tage
100
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,00*
€ 2,75*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,51*
€ 3,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
B160-T-005-0100-G
ab € 31,46*
Zubehör
Igus
V400-T-005-0100-G
ab € 106,34*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120-G1
ab € 28,77*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120
ab € 20,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.