Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLR Adapter UTP RJ45 Cat6 Adapter, Einbau CP30222MB CP30222MB Cliff Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1419602-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30222MB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
XLR Adapter UTP RJ45 Cat6 Adapter, Einbau CP30222MB CP30222MB Cliff Inhalt: 1 St.

XLR Adapter UTP RJ45 Cat6

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Einbaubohrung-Durchmesser: 24 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 31 mm · Stecker-Norm: RJ45 Cat6 · Steckverbinder-Bauform: Adapter, Einbau · Steckverbinder-Besonderheiten: für Senkkopfschrauben,ungeschirmtes Grundgehäuse

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Stecker-Norm:
RJ45 Cat6
Produktabmessung, Länge:
31 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Marke:
Cliff
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
für Senkkopfschrauben | ungeschirmtes Grundgehäuse
Material:
Metall
Herst.-Teilenr.:
CP30222MB
Typ (Hersteller-Typ):
CP30222MB
Einbaubohrung-Durchmesser:
24 mm
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| Einbau
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,13*
€ 11,23*
€ 6,90*
ab € 5,30*
€ 11,25*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 7,53*
€ 11,36*
€ 5,95*
ab € 8,16*
€ 12,35*
1 Tag
142
€ 14,99*
ab € 5,82*
€ 14,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Videk
1966-5
ab € 13,58*
Zubehör
Videk
2996AS-1GY
ab € 4,77*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400M3
ab € 1,26*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300MB3
ab € 1,03*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300
ab € 0,65*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300M
ab € 1,06*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300M3
ab € 1,03*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300MB
ab € 1,10*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300X
ab € 0,65*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400M
ab € 1,25*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400MB
ab € 1,27*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400
ab € 0,68*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400X
ab € 0,75*
Zubehör
Pro Signal
PSG90968
ab € 3,65*
Zubehör
Pro Signal
SPC23163
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.