Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CP30222MB UTP-ADAPTER, RJ45, BUCHSE, 8P8C, CAT6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2580532
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30222MB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Steckverbindertyp: Adapter, Inline
  • Produktpalette: FT Series
  • Steckverbinder B: RJ45
  • Steckverbinder A: RJ45
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Kupplung, Adapter XLR, XLR Adapter, Adapterkabel XLR, XLR Adapterkabel, rj-45 kupplung, Adapter, Modulare, Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CP30222MB, 2580532, 258-0532
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    3
    € 6,99*
    ab € 8,06*
    € 11,27*
    1
    € 6,90*
    ab € 5,34*
    € 11,40*
    1
    € 5,95*
    ab € 8,14*
    € 12,32*
    2 Tage
    21
    1
    Frei Haus
    ab € 8,25*
    € 12,40*
    Lager 139
    88
    1
    € 14,99*
    ab € 5,81*
    € 14,30*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,30*
    € 17,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,12*
    € 16,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,44*
    € 15,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,65*
    € 11,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,28*
    € 11,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,38*
    € 8,78
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,23*
    € 8,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,08*
    € 8,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Videk
    1966-5
    ab € 13,56*
    Zubehör
    Videk
    2996AS-1GY
    ab € 4,69*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP30400M3
    ab € 1,28*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP30300MB3
    ab € 1,06*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP30300
    ab € 0,66*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP30300M
    ab € 1,07*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP30300M3
    ab € 1,05*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP30300MB
    ab € 1,12*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP30300X
    ab € 0,67*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP30400M
    ab € 1,26*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP30400MB
    ab € 1,12*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP30400
    ab € 0,70*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP30400X
    ab € 0,762*
    Zubehör
    Pro Signal
    PSG90968
    ab € 3,77*
    Zubehör
    Pro Signal
    SPC23163
    ab € 3,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.