Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung; FT; Kat: 6; System: 8p8c; RJ45-Buchse,beiderseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung; FT; Kat: 6; System: 8p8c; RJ45-Buchse,beiderseitig
Kupplung; FT; Kat: 6; System: 8p8c; RJ45-Buchse,beiderseitig
Artikel-Nr.:
     2805-CP30222MB
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30222MB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Hersteller: CLIFF
Gehäuse: XLR-Standard
Raster Montageöffnungen: 19x24mm
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Material: Metall
Steckverbinder-Serie: FT
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Kategorie Ethernet: Cat 6
Anschluss-Typ: Kupplung
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Buchse
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen);Öffnung für Senkkopfschraube
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,13*
€ 11,23*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,30*
€ 11,25*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 7,53*
€ 11,36*
€ 5,95*
ab € 8,16*
€ 12,35*
1 Tag
142
€ 14,99*
ab € 5,82*
€ 14,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Videk
1966-5
ab € 13,58*
Zubehör
Videk
2996AS-1GY
ab € 4,77*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400M3
ab € 1,26*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300MB3
ab € 1,03*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300
ab € 0,65*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300M
ab € 1,06*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300M3
ab € 1,03*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300MB
ab € 1,10*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300X
ab € 0,65*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400M
ab € 1,25*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400MB
ab € 1,27*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400
ab € 0,68*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400X
ab € 0,75*
Zubehör
Pro Signal
PSG90968
ab € 3,65*
Zubehör
Pro Signal
SPC23163
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.