Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS 76347-403LF BUCHSENKONTAKT, 30-22AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3882031
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     76347-403LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Steckverbindergehäuse der Produktreihe ICC Dubox von Amphenol
  • Produktpalette: Dubox 76347 Series
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 22 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 30 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 76347-403LF, 3882031, 388-2031
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    10000
    500
    € 14,99*
    ab € 0,109*
    € 0,145*
    500
    € 8,95*
    ab € 0,113*
    € 0,171*
    1 Tag
    469
    10
    Frei Haus
    ab € 0,19*
    € 0,32*
    100
    € 4,00*
    ab € 0,21*
    € 0,35*
    7 Tage
    100
    100
    € 6,99*
    ab € 0,34*
    € 0,77*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 0,145*
    € 0,17255
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,137*
    € 0,16303
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,109*
    € 0,12971
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 72,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    65240-003LF
    ab € 1,45*
    Zubehör
    Amphenol
    65240-004LF
    ab € 1,25*
    Zubehör
    Amphenol
    65239-002LF
    ab € 1,40*
    Zubehör
    Amphenol
    65240-005LF
    ab € 2,89*
    Zubehör
    Amphenol
    65240-006LF
    ab € 4,89*
    Zubehör
    Amphenol
    65239-003LF
    ab € 2,15*
    Zubehör
    Amphenol
    65240-008LF
    ab € 3,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.