Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1423004-BP Herst.-Nr.: 00298-20 EAN/GTIN: 4078500012614 |
| |
|
| | |
| Baumschere 00298-20 Gardena Combisystem
combisystem-Bypass-Baumschere
Ergonome Kraftersparnis durch 5-fache Rollenübersetzung (+ 60 % Power) Gehärtetes, antihaftbeschichtetes Messer für sauberen exakten Schnitt Bequeme Entfernung von frischen Ästen in größeren Höhen
Die combisystem-Bypass-Baumschere von GARDENA eignet sich für das einfache Entfernen von frischen Ästen.
Durch ihre 5-fache Rollenübersetzung und doppelte Hebelwirkung bietet sie dem Anwender 3-mal mehr Power. Dadurch wird das Schneiden erleichtert und eine große Kraftersparnis erreicht. Äste mit einem maximalen Durchmesser von 35 mm werden mit der Baumschere bequem durchtrennt.
Die gehärteten Messer mit Antihaftbeschichtung arbeiten nach dem Bypass-Schneidprinzip. Sie ermöglichen einen sauberen, glatten und pflanzenschonenden Schnitt. Somit sind sie die passenden Schneidklingen für die Baumpflege. Der ergonomische D-Griff ist verstellbar und bietet eine kraftvolle sowie angenehme Schneiderfahrung.
Der Griff verfügt über eine Seilaufwicklung zur Fixierung der Seilenden an beiden Seiten. Das reißfeste Zugseil ist 4,7 m lang. In Kombination mit der praktischen Asteinhängung ist durch den geringen Kraftaufwand ein bequemes Ziehen bei geringem Kraftaufwand möglich.
Die Bypass Baumschere gehört zum GARDENA combisystem und ist mit dem empfohlenen, separat erhältlichen combisystem-Teleskopstiel kombinierbar. Diese Einheit zeichnet sich durch ihre wackelfreie Verbindung aus und sorgt für sicheres Schneiden in höheren Baumregionen.
Ausstattung: Messergeometrie für definierte Asteinhängung Zugseil reißfest Einsatz auch als Handschere möglich Flaschenzugmechanik D-Griff mit Seilaufbewahrung Fixierung für Seilende
Technische Daten: Schneideprinzip: Bypass · Serie (Garten-Werkzeuge): Gardena Combisystem · Weitere technische Daten: max. schneidbarer Ast-Ø: 3.5 cm · Länge Zugseil: 4.7 m
Weitere Informationen: | | Marke: | GARDENA | Schneideprinzip: | Bypass | Serie (Garten-Werkzeuge): | Gardena Combisystem | Produkt-Art: | Baumschere |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,86* | € 49,17* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 39,67* | € 51,35* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 40,07* | € 53,67* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 42,23* | € 54,33* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,31* | € 62,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|