Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS ABTS38824 Digitaler Türspion mit TFT-Display 7.1 cm 2.8 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1425922-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     ABTS38824
EAN/GTIN:
     4003318388248
Suchbegriffe:
Türgucker
Türspion
digitaler türspion
türspion
ABUS ABTS38824 Digitaler Türspion mit TFT-Display 7.1 cm 2.8 Zoll

Digitaler Türspion 2.8 DTS2814

Zum Ersatz bestehender Türspione
7,1 cm (2,8") TFT Display für helle und klare Bilder
Digitaler Türspion mit Aufnahmefunktion (Bild), Klingel- und IR-Nachtsichtfunktion

Trickdiebstähle sind eine wachsende Gefahr, und gerade Menschen im Seniorenalter sind der Dreistigkeit der ungebetenen Besucher oft schutzlos ausgeliefert. Ein Türspion ist daher Grundvoraussetzung für Ihre Entscheidung, wem Sie die Tür öffnen. Der digitale Türspion ABUS DTS2814rec besteht aus einer 0,3 Megapixel-Kamera mit aktivem Pixelsensor und Nachtsichtfunktion. Der Blickwinkel beträgt 105° und erfasst so großzügig den Bereich vor Ihrer Tür. Mit der Übertragung des Bildes zum Display über Datenkabel kann die Türstärke bis zu 110 mm betragen, das ist ungefähr das Doppelte eines herkömmlichen Türspions. Besonders komfortabel ist das Ansehen des Bildes auf dem 2,8" Display: nach Betätigen des "Ein-"Knopfes erhält man sofort ein klares und helles Bild vom Geschehen vor der Tür. Mit der praktischen Aufnahmefunktion können bis zu 50 Bilder auf dem internen Speicher abgelegt werden (Erweiterung durch des Speicherplatz ist durch Kauf einer 8 GB microSD-Karte möglich). Große oder kleinere Menschen, Brillenträger usw. haben aus verschiedenen Winkeln – auch gleichzeitig – die Möglichkeit "durch die Tür" zu blicken.

Ausstattung:
Als Ersatz des herkömmlichen Türspions oder in der Erstausrüstung an Innentüren · 2,8" TFT Display für helles und klares Bild auch bei schwierigen Lichtverhältnissen (z.B. Treppenhaus) · Ideal für Menschen mit Behinderung (Kleinwüchsigkeit, Rollstuhlfahrern), Brillenträger, Kinder · Ideal auch für Hotels, Gästehäuser, Ferienwohnungen, Motels etc. · Klingelton (Lautstärke in 3 Stufen einstellbar) · Mit der praktischen Aufnahmefunktion können bis zu 50 Bilder auf dem internen Speicher abgelegt werden (Erweiterung durch des Speicherplatz ist durch Kauf einer 8 GB microSD-Karte möglich) · IR-Nachtsichtfunktion, verbesserte Erkennbarkeit von Personen bis zu einer Entfernung von ca. 60 cm Abstand zur Tür.

Technische Daten:
Blickwinkel horizontal max.: 105 ° · Bohrlochdurchmesser (Bereich): 14 - 22 mm · Display-Diagonale (in Zoll): 2.8 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 7.1 cm · Türblattstärke (max.): 11 cm · Türblattstärke (min.): 3.8 cm

Lieferumfang:
Digitaler Türspion · Optischer Türspion · 4x AAA Batterie · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Display-Diagonale (in cm):
7.1 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
2.8 Zoll
Marke:
ABUS
Blickwinkel horizontal max.:
105 °
Bohrlochdurchmesser (Bereich):
14 - 22 mm
Türblattstärke (max.):
11 cm
Türblattstärke (min.):
3.8 cm
Produkt-Art:
Digitaler Türspion mit TFT-Display
Weitere Suchbegriffe: 4003318388248, ABUS, ABTS38824, Haustür
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 96,20*
€ 124,68*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,97*
€ 125,58*
Frei Haus
ab € 107,10*
€ 134,47*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 119,32*
€ 149,52*
€ 3,50*
ab € 130,10*
€ 161,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,52*
€ 177,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,42*
€ 175,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,87*
€ 168,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,97*
€ 164,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,32*
€ 141,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.