| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-W530551 Herst.-Nr.: ABTS38824 EAN/GTIN: 4003318388248 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Trickdiebstähle sind eine wachsende Gefahr, und gerade Menschen im Seniorenalter sind der Dreistigkeit der ungebetenen Besucher oft schutzlos ausgeliefert. Ein Türspion ist daher Grundvoraussetzung für Ihre Entscheidung, wem Sie die Tür öffnen. Der digitale Türspion ABUS DTS2814rec besteht aus einer 0,3 Megapixel-Kamera mit aktivem Pixelsensor und Nachtsichtfunktion. Der Blickwinkel beträgt 105° und erfasst so großzügig den Bereich vor Ihrer Tür. Mit der Übertragung des Bildes zum Display über Datenkabel kann die Türstärke bis zu 110 mm betragen, das ist ungefähr das Doppelte eines herkömmlichen Türspions. Besonders komfortabel ist das Ansehen des Bildes auf dem 2,8" Display: nach Betätigen des "Ein-"Knopfes erhält man sofort ein klares und helles Bild vom Geschehen vor der Tür. Mit der praktischen Aufnahmefunktion können bis zu 50 Bilder auf dem internen Speicher abgelegt werden (Erweiterung durch des Speicherplatz ist durch Kauf einer 8 GB microSD-Karte möglich). Große oder kleinere Menschen, Brillenträger usw. haben aus verschiedenen Winkeln – auch gleichzeitig – die Möglichkeit "durch die Tür" zu blicken. Features: Zum Ersatz bestehender Türspione 7,1 cm (2,8") TFT Display für helle und klare Bilder Digitaler Türspion mit Aufnahmefunktion (Bild), Klingel- und IR-Nachtsichtfunktion Lieferumfang: Digitaler Türspion · Optischer Türspion · 4x AAA Batterie · Montagematerial · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Display (cm): | 7.1 cm | Display (Zoll): | 2.8 Zoll | Türblattstärke (max.): | 11 cm | Türblattstärke (min.): | 3.8 cm | Max. Blickwinkel hor.: | 105 ° | Bohrlochdurchmesser: | 14 - 22 mm | Produkt-Art: | Digitaler Türspion mit TFT-Display |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ABUS, Haustür |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 96,20* | € 124,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 96,97* | € 125,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 107,10* | € 134,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 119,32* | € 149,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 130,10* | € 161,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|