| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417F-p4863904 Herst.-Nr.: 38824 EAN/GTIN: 4003318388248 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BITTE RECHT FREUNDLICH Der digitale Türspion ermöglicht den komfortablen Blick vor die Tür - und kann das Gesehene fotografisch festhalten. Ein Türspion erleichtert Ihnen die Entscheidung, Ihre Haustür zu öffnen oder geschlossen zu lassen. Doch das kleine Guckloch ist nicht für alle einfach zu benutzen. Die digitale Alternative lässt sich auch von Senioren, Kindern und Brillenträgern bedienen. Immer wieder versuchen Trickdiebe ihr Glück. Das 2,8-Zoll-Display des digitalen Spions ist gut sichtbar. Die 0,3-Megapixel Kamera liefert scharfe Bilder. Zudem kann das Gerät mit einer Micro-SD-Speicherkarte versehen werden, die es Ihnen ermöglicht, den Bereich vor Ihrer Haustür - somit auch potenzielle Kriminelle - zu fotografieren. Das Gerät eignet sich für Türblattstärken von 38 bis 110 Millimeter. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz/silber | Länge: | 110 | Material: | Kunststoff | Oberfläche: | matt | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | ABUS | Breite: | 22 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ABUS, Digitaler, DTS2814rec, 2,8" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 96,20* | € 124,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 96,97* | € 125,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 107,10* | € 134,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 119,32* | € 149,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 130,10* | € 161,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|