| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-2861096 Herst.-Nr.: ABTS38824 EAN/GTIN: 4003318388248 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produkttext Trickdiebsthle sind eine wachsende Gefahr, und gerade Menschen im Seniorenalter sind der Dreistigkeit der ungebetenen Besucher oft schutzlos ausgeliefert. Ein Trspion ist daher Grundvoraussetzung für Ihre Entscheidung, wem Sie die Tr ffnen. Der digitale Trspion ABUS DTS2814 besteht aus einer 0,3 Megapixel-Kamera mit aktivem Pixelsensor. Der Blickwinkel betrgt 105 und erfasst so grozgig den Bereich vor Ihrer Tr. Mit der bertragung des Bildes zum Display ber Datenkabel kann die Trstrke bis zu 110 mm betragen, das ist ungefhr das Doppelte eines herkmmlichen Trspions. Besonders komfortabel ist das Ansehen des Bildes auf dem 2.8" Display: nach Bettigen des "Ein-"Knopfes erhlt man sofort ein klares und helles Bild vom Geschehen vor der Tr. Groe oder kleinere Menschen, Brillentrger usw. haben aus verschiedenen Winkeln auch gleichzeitig die Mglichkeit "durch die Tr" zu blicken. Technologie: 2.8" groes TFT Display IR-Nachtsichtfunktion, verbesserte Erkennbarkeit von Personen bis zu einer Entfernung von ca. 60 cm Abstand zur Tr Klingelton (Lautstrke in 3 Stufen einstellbar) 0,3 Mega Pixel CMOS Sensor Blickwinkel 105 für Trblattstrken von 38 - 110 mm geeignet für Trblattstrken von 38 - 110 mm geeignet für Bohrungsdurchmesser von 14-22mm geeignet Einsatz und Anwendung: Digitaler Trspion mit Aufnahmefunktion (Bild), Klingel- und IR-Nachtsichtfunktion Als Ersatz des herkmmlichen Trspions oder in der Erstausrstung an Innentren 2.8" TFT Display für helles und klares Bild auch bei schwierigen Lichtverhltnissen (z.B. Treppenhaus) Ideal für Menschen mit Behinderung (Kleinwchsigkeit, Rollstuhlfahrern), Brillentrger, Kinder Ideal auch für Hotels, Gstehuser, Ferienwohnungen, Motels etc.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,3 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 38824, abus, abts38824, digitaler, trspion, 2814, dts2814, securitycenter, tftdisplay, zoll, dts2814rec, art.nr., artnr, security, center, display |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 96,20* | € 124,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 96,97* | € 125,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 107,10* | € 134,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 119,32* | € 149,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 130,10* | € 161,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|