Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Netzwerk Switch 3 Port 100 MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429562-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4288686
EAN/GTIN:
     4016139074931
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
USB Switch
renkforce usb switch
Renkforce Netzwerk Switch 3 Port 100 MBit/s

Ethernet Switches superslim mit USB-Stromversorgung

Super dünn, ideal zum Mitnehmen
Wird über USB-Port betrieben
2 zusätzliche Anschlüsse für Ihr Netzwerk

Dieser kleine Netzwerk-Switch verteilt einen einzelnen LAN-Anschluss auf zwei Netzwerkbuchsen. Der optimierte Stromverbrauch macht ein externes Netzteil überflüssig - es genügt ein USB-Anschluss. Leicht, klein und kaum dicker als die eingebauten Netzwerkbuchsen, somit lässt sich der Netzwerk-Switch unauffällig platzieren. Selbst hinter flachen TV-Geräten ist er leicht zu verbergen. Dank der USB-Stromversorgung verbraucht er nur dann Energie, wenn auch das Endgerät läuft.
Auf Reisen im Hotelzimmer oder auch in Besprechungsräumen im Büro, der Switch stört nicht in der Notebooktasche und ist immer einsatzbereit wenn ein zusätzlicher Netzwerkanschluss gebraucht wird.

Technische Daten:
Anzahl 10/100 MBit/s Ports: 3 x · Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports: 0 x · Anzahl SFP-Ports: 0 x · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Port (Nur für Titel): 3 Port · Produktabmessung, Breite: 4.2 cm · Produktabmessung, Höhe: 1.35 cm · Produktabmessung, Tiefe: 7.4 cm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): RJ45 · Stromversorgung (LOV): über USB · Weitere technische Daten: Kunststoff-Gehäuse · Übertragungsrate: 100 MBit/s

Lieferumfang:
Ethernet Switch,USB-Power-Kabel (Spiral),Anleitung.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
7.4 cm
Produktabmessung, Höhe:
1.35 cm
Produktabmessung, Breite:
4.2 cm
Marke:
Renkforce
Anzahl SFP-Ports:
0 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
RJ45
Port (Nur für Titel):
3 Port
Stromversorgung (LOV):
über USB
Typ (Hersteller-Typ):
RF-4288686
Anzahl 10/100 MBit/s Ports:
3 x
Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports:
0 x
Übertragungsrate:
100 MBit/s
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Netzwerk Switch
Weitere Suchbegriffe: usb switch, 04016139074931, 4016139074931, Renkforce, RF-4288686, Lan Verteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,11*
€ 20,44*
Lager 102
1137
Frei Haus
ab € 14,28*
€ 20,45*
€ 3,50*
ab € 30,10*
€ 41,14*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 31,56*
€ 42,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.