Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Netzwerk Switch 3 Port 100MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910042645
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4288686
EAN/GTIN:
     4016139074931
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
USB Switch
renkforce usb switch
Renkforce Netzwerk Switch 3 Port 100MBit/s

Super dünn, ideal zum Mitnehmen
Wird über USB-Port betrieben
2 zusätzliche Anschlüsse für Ihr Netzwerk

Dieser kleine Netzwerk-Switch verteilt einen einzelnen LAN-Anschluss auf zwei Netzwerkbuchsen. Der optimierte Stromverbrauch macht ein externes Netzteil überflüssig - es genügt ein USB-Anschluss. Leicht, klein und kaum dicker als die eingebauten Netzwerkbuchsen, somit lässt sich der Netzwerk-Switch unauffällig platzieren. Selbst hinter flachen TV-Geräten ist er leicht zu verbergen. Dank der USB-Stromversorgung verbraucht er nur dann Energie, wenn auch das Endgerät läuft.
Auf Reisen im Hotelzimmer oder auch in Besprechungsräumen im Büro, der Switch stört nicht in der Notebooktasche und ist immer einsatzbereit wenn ein zusätzlicher Netzwerkanschluss gebraucht wird.

Länge (Tiefe): 7.4 cm
Kategorie: Netzwerk Switch
Höhe: 1.35 cm
Übertragungsrate: 100 MBit/s
Breite: 4.2 cm
Anzahl 10/100 MBit/s Ports: 3 x
10/100/1000 MBit/s Ports: 0 x
SFP-Ports: 0 x
Stromversorgung: über USB
Typ: RF-4288686
Schnittstellen: RJ45
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art: Netzwerk Switch
Hersteller-Nr.: RF-4288686
EAN: 4016139074931
Kunststoff-Gehäuse

Lieferumfang: Ethernet Switch + USB-Power-Kabel (Spiral) + Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: usb switch, 4016139074931, Renkforce, RF-4288686, Lan Verteiler, Netzwerk Verteiler, Netzwerkverteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,07*
€ 20,49*
1 Tag
1293
Frei Haus
ab € 14,24*
€ 20,50*
€ 3,50*
ab € 31,14*
€ 42,56*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 31,54*
€ 43,12*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.