Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RT2028-1BB40 Schütz 3 Schließer 18.5 kW 24 V/DC 38 A mit Hilfskontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1431001-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT20281BB40
EAN/GTIN:
     4011209833821
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Siemens 3RT2028-1BB40 Schütz 3 Schließer 18.5 kW 24 V/DC 38 A mit Hilfskontakt 1 St.

Schütz, AC-3e, 38 A/18,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S+1Ö, Schraubanschluss

Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 38 A, 18,5 kW / 400 V, 3-polig, DC 24 V, Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö, Schraubanschluss, Baugröße: S0 Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren.
Die Schütze 3RT2 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Viele der Gerätekombinationen sind werkseitig getestet. Die Schütze bieten für jede Anwendung die optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASioder IO-Link). Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die frontseitigen Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten. Die Schütze 3RT2 sind klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4ready.
Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich in AC- und DC-Betätigung erhältlich. Neben Schraubanschlusstechnik stehen die Geräte auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss zur Verfügung.
Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Die verfügbaren Verbindungsbausteine, Funktionsmodule und das Einspeisesystem SIRIUS 3RV29 reduzieren den Verdrahtungsaufwand erheblich.
Die Leistungsschütze 3RT2 lösen die bewährte Baureihe 3RT1 (bis 55 kW) ab.
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Baugröße (Relais): S0 · Hilfskontaktart: 1 Schließer,1 Öffner · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Laststrom: 38 A · Lebensdauer (mechanisch): 1.0E7 · Leistung: 18.5 kW · Montageart (Relais): Hutschiene · Nennspannung: 24 V/DC · Polzahl (LOV): 3polig · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 107 mm · Relais-Besonderheiten: mit Hilfskontakt · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Gewicht: 604 g
Verlustleistung: 3.8 W

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 45 x 85 x 107 mm
Produktabmessung, Tiefe:
107 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Siemens
Schutzart:
IP20
Hilfskontaktart:
1 Schließer | 1 Öffner
Baugröße (Relais):
S0
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Montageart (Relais):
Hutschiene
Polzahl (LOV):
3polig
Relais-Besonderheiten:
mit Hilfskontakt
Typ (Hersteller-Typ):
3RT2028-1BB40
Nennspannung:
24 V/DC
Laststrom:
38 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Leistung:
18.5 kW
Lebensdauer (mechanisch):
1.0E7
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
ECLASS FeatureGroupID:
27-37-10-03
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000066
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Schütz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, siemens hilfskontakt 3s 1ö, hauptschütz siemens, hauptschütz, 4011209833821, Siemens, 3RT20281BB40, 3RT2028-1BB40, 706-1412
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 93,18*
€ 104,59*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 97,66*
€ 106,21*
1 Tag
20
€ 8,90*
ab € 98,23*
€ 107,25*
Frei Haus
ab € 106,05*
€ 119,50*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 175,95*
€ 191,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,40*
€ 227,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,37*
€ 227,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,46*
€ 224,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,99*
€ 220,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,95*
€ 209,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 5,02*
Zubehör
Siemens
3RV19151AB
ab € 4,85*
Zubehör
Siemens
3RT29264MC00
ab € 3,59*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA220MA0
ab € 8,05*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA310MA0
ab € 8,07*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA400MA0
ab € 8,08*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11183*
Zubehör
Siemens
3RA29222H
ab € 1,36*
Zubehör
Siemens
3RT19264BA31
ab € 1,59*
Zubehör
Siemens
3RT29164MA10
ab € 1,00*
Zubehör
Siemens
3RT29272PA01
ab € 56,30*
Zubehör
Siemens
3RT29272PR01
ab € 56,45*
Zubehör
Siemens
3RA29261A
ab € 6,95*
Zubehör
Siemens
3RA29242BB1
ab € 24,88*
Zubehör
Siemens
3RA29232BB1
ab € 24,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.