Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 278489 PKZM0-32 Motorschutzschalter mit Drehschalter 690 V/AC 32 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1434293-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278489
EAN/GTIN:
     4015082784898
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Eaton 278489 PKZM0-32 Motorschutzschalter mit Drehschalter 690 V/AC 32 A 1 St.

Motorschutzschalter PKZM01

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Ausführung (allgemein): 3 polig · Lebensdauer (mechanisch): 0.1 x 106 · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 93 mm · Produktabmessung, Länge: 76 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: mit Drehschalter · Schaltspannung: 690 V/AC · Schaltstrom (max.): 32 A · Schaltstrom (min.): 25 A · Schutzart: IP20,IP00 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 9.56 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 3.19 W
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 15 kW
Bemessungsfrequenz [f]: 40 - 60 Hz
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V/AC: 50 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 6000 V/AC
Polzahl: 3
Anschlussquerschnitte Hauptleiter: 10 mm
Anzugsdrehmoment Anschlussschrauben: 1 Nm
Aufstellungshöhe: max. 2000 m
Kurzschlussauslöser [Irm]: 496 A
Kurzschlussfestigkeit: bis 250 V
Mit thermischem Schutz: ja
Stromwärmeverluste (3-polig betriebswarm): 9.56 W
Max. Schalthäufigkeit: 40 S/h
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 76 x 45 x 93 mm
Produktabmessung, Höhe:
93 mm
Produktabmessung, Länge:
76 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20 | IP00
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Schalter/Taster-Besonderheiten:
mit Drehschalter
Typ (Hersteller-Typ):
PKZM0-32
Ausführung (allgemein):
3 polig
Schaltstrom (max.):
32 A
Schaltstrom (min.):
25 A
Schaltspannung:
690 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
0.1 x 10<sup>6</sup>
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Motorschutzschalter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
€ 8,90*
ab € 66,51*
€ 81,53*
1 Tag
3
€ 4,98*
ab € 67,05*
€ 81,79*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,11*
€ 88,40*
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 77,99*
€ 94,46*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 158,93*
€ 184,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,22*
€ 219,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,20*
€ 218,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,29*
€ 209,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,42*
€ 201,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,93*
€ 189,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
073187
ab € 20,77*
Zubehör
Moeller
219654
ab € 8,00*
Zubehör
Moeller
260089
ab € 8,65*
Zubehör
Moeller
072907
ab € 12,62*
Zubehör
Moeller
283132
ab € 4,12*
Zubehör
Eaton
063959
ab € 9,83*
Zubehör
Eaton
063963
ab € 7,59*
Zubehör
Eaton
073132
ab € 20,69*
Zubehör
Eaton
073134
ab € 20,75*
Zubehör
Eaton
073137
ab € 20,93*
Zubehör
Eaton
073145
ab € 20,76*
Zubehör
Eaton
073147
ab € 20,79*
Zubehör
Eaton
073181
ab € 20,84*
Zubehör
Eaton
073189
ab € 20,76*
Zubehör
Eaton
073190
ab € 20,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.