Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moeller CI-K2-PKZ0-G Elektrische Abdeckung Kunststoff IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moeller CI-K2-PKZ0-G Elektrische Abdeckung Kunststoff IP65
Moeller CI-K2-PKZ0-G Elektrische Abdeckung Kunststoff IP65
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34766428
Hersteller:
     Moeller
Herst.-Nr.:
     219654
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Moeller
Automatengehäuse
Drehschalter
Eaton-Gehäuse
Isolierstoffgehäuse für PKZ mit schwarz-grauem Drehgriff
Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
160 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
0889-10
ab € 43,12*
Zubehör
Moeller
072732
ab € 32,00*
Zubehör
Moeller
8724503
ab € 31,72*
Zubehör
Moeller
8724505
ab € 34,66*
Zubehör
Moeller
8724510
ab € 45,04*
Zubehör
Moeller
8724506
ab € 34,00*
Zubehör
Eaton
039422
ab € 64,70*
Zubehör
Eaton
039423
ab € 62,16*
Zubehör
Eaton
039430
ab € 75,63*
Zubehör
Eaton
039432
ab € 69,02*
Zubehör
Eaton
039433
ab € 65,88*
Zubehör
Eaton
039435
ab € 60,01*
Zubehör
Eaton
039436
ab € 59,48*
Zubehör
Eaton
039438
ab € 56,87*
Zubehör
Eaton
044503
ab € 66,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.