Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana TM 750 Fieberthermometer Mit Fieberalarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1455828-BP
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     76140
EAN/GTIN:
     4015588761409
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Medisana TM 750 Fieberthermometer Mit Fieberalarm

Medisana Infrarot-Multifunktionsthermometer TM 750

Sekundenschnelle Messung
Automatische Speicherung der letzten 30 Messwerte
Anzeige von Datum und Uhrzeit

Präzise, sekundenschnelle Messung der Körpertemperatur an der Stirn und im Ohr.

Ausstattung:
Automatische Speicherung der letzten 30 Messwerte
Optischer Fieberalarm durch Farbwechsel
Zusatzfunktion: Messung von Umgebungstemperatur, Flüssigkeit und Oberflächen
Präzise, sekundenschnelle Messung der Körpertemperatur an der Stirn und im Ohr
Anzeige von Datum und Uhrzeit
Akustisches Signal bei Messbereitschaft und Messende

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Fieberthermometer): Stirn,Ohr · Gewicht: 65 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterien · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 47 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Länge: 134 mm · Weitere technische Daten: Messgenauigkeit: Stirn: +/- 0,3° C von 34 - 43° C · Ohr: +/-0,2° C von 35,5 - 42° C · Wellness-Besonderheiten: Mit Fieberalarm

Lieferumfang:
Infrarot-Multifunktionsthermometer · Batterien · Aufbewahrungstasche.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 134 x 47 x 42 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Länge:
134 mm
Produktabmessung, Breite:
47 mm
Marke:
Medisana
Farbe:
weiß
Anwendungsbereich (Fieberthermometer):
Stirn | Ohr
Wellness-Besonderheiten:
Mit Fieberalarm
Batterien:
2 x 1|ツ|5 V (AAA)
Gewicht, Hinweis:
inkl. Batterien
Gewicht:
65 g
Produkt-Art:
Fieberthermometer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 18,35*
€ 25,38*
12 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 18,44*
€ 25,50*
€ 3,90*
ab € 20,94*
€ 28,23*
€ 4,00*
ab € 22,27*
€ 30,25*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 24,87*
€ 33,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.