Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann PANAMA Maxima 120 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 200 x 160 x 120 mm Wasserdicht Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1483071-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     93743
EAN/GTIN:
     4007134013186
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Cullmann PANAMA Maxima 120 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 200 x 160 x 120 mm Wasserdicht Schwarz

Cullmann Panama Maxima 120 Kameratasche schwarz

Das extrem strapazierbare, wasserabweisende Außenmaterial sowie der bewährte Taschendeckel zum Schutz der Ausrüstung, garantieren dem Foto- und Videografen eine praktische Kameratasche.

Die PANAMA Maxima 120 bietet ausreichend Platz für eine mittlere DSLR-Ausrüstung nebst Zubehör, wie z. B. Speicherkarten, Mikrofasertuch, etc. Stabile und leicht bedienbare Reißverschlüsse sowie eine weiches Innenmaterial bieten einen hervorragenden Schutz für die Kameraausrüstung.

Ausstattung:
Stabiler, gepolsterter Handgriff · Flexible Inneneinteilung · Robuste, starke Polsterung · Zusätzlicher Verschluss-Clip für Taschendeckel · Strapazierfähiges, wasserabweisendes Außenmaterial · Leicht bedienbare Reißverschlüsse · Stabile Gürtelschlaufen an der Taschenrückseite · Praktisches Außentaschenfach mit Reißverschluss · Längenverstellbarer Schultergurt mit Polster · Platz für mittlere DSLR-/ CSC-Ausrüstung

Technische Daten:
Gewicht: 330 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 200 mm · Innenmaß Höhe: 160 mm · Innenmaß Tiefe: 120 mm · Kamerataschen-Besonderheiten: Wasserdicht · Passend für (Details): Mittlere DSLR-/ CSC-Ausrüstung · Tragevariante (Kameratasche): Gürtel,Schulter

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Details):
Mittlere DSLR-/ CSC-Ausrüstung
Marke:
Cullmann
Innenmaß Tiefe:
120 mm
Innenmaß Höhe:
160 mm
Innenmaß Breite:
200 mm
Kamerataschen-Besonderheiten:
Wasserdicht
Tragevariante (Kameratasche):
Gürtel | Schulter
Farbe:
schwarz
Gewicht:
330 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, cameratasche cullmann, camcordertasche, kameratasche schwarz, Cullmann, 93743, PANAMA Maxima 120
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 22,03*
€ 29,66*
€ 4,00*
ab € 27,63*
€ 38,21*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 28,84*
€ 39,26*
€ 3,50*
ab € 34,20*
€ 45,42*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 57,22*
€ 74,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.