Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann PANAMA Maxima 120 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 200 x 160 x 120mm Wasserdicht Schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W627491
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     93743
EAN/GTIN:
     4007134013186
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Das extrem strapazierbare, wasserabweisende Außenmaterial sowie der bewährte Taschendeckel zum Schutz der Ausrüstung, garantieren dem Foto- und Videografen eine praktische Kameratasche.

Die PANAMA Maxima 120 bietet ausreichend Platz für eine mittlere DSLR-Ausrüstung nebst Zubehör, wie z. B. Speicherkarten, Mikrofasertuch, etc. Stabile und leicht bedienbare Reißverschlüsse sowie eine weiches Innenmaterial bieten einen hervorragenden Schutz für die Kameraausrüstung.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Passend für (Details):
Mittlere DSLR-/ CSC-Ausrüstung
Innenmaß Tiefe:
120 mm
Innenmaß Höhe:
160 mm
Innenmaß Breite:
200 mm
Gewicht:
330 g
Innenmaß (B x H x T):
200 x 160 x 120 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
Wasserdicht
Tragevariante:
Gürtel + Schulter
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, cameratasche cullmann, camcordertasche, kameratasche schwarz, Cullmann, PANAMA Maxima 120
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 22,03*
€ 29,66*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,63*
€ 38,21*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 28,84*
€ 39,26*
€ 3,50*
ab € 34,20*
€ 45,42*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 57,22*
€ 74,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.