Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann PANAMA Maxima 120 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 200 x 160 x 120 mm Wasserdicht Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cullmann
Cullmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910044927
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     93743
EAN/GTIN:
     4007134013186
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Cullmann PANAMA Maxima 120 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 200 x 160 x 120 mm Wasserdicht Schwarz

Das extrem strapazierbare, wasserabweisende Außenmaterial sowie der bewährte Taschendeckel zum Schutz der Ausrüstung, garantieren dem Foto- und Videografen eine praktische Kameratasche.
Die PANAMA Maxima 120 bietet ausreichend Platz für eine mittlere DSLR-Ausrüstung nebst Zubehör, wie z. B. Speicherkarten, Mikrofasertuch, etc. Stabile und leicht bedienbare Reißverschlüsse sowie eine weiches Innenmaterial bieten einen hervorragenden Schutz für die Kameraausrüstung.

Stabiler, gepolsterter Handgriff · Flexible Inneneinteilung · Robuste, starke Polsterung · Zusätzlicher Verschluss-Clip für Taschendeckel · Strapazierfähiges, wasserabweisendes Außenmaterial · Leicht bedienbare Reißverschlüsse · Stabile Gürtelschlaufen an der Taschenrückseite · Praktisches Außentaschenfach mit Reißverschluss · Längenverstellbarer Schultergurt mit Polster · Platz für mittlere DSLR-/ CSC-Ausrüstung

Herstellerfarbe: Schwarz
Innenmaß (B x H x T): 200 x 160 x 120 mm
Gewicht: 330 g
Besonderheiten: Wasserdicht
Produkt-Art: Kameratasche
Innenmaß Höhe: 160 mm
Innenmaß Breite: 200 mm
Innenmaß Tiefe: 120 mm
Tragevariante: Gürtel + Schulter
Passend für (Details): Mittlere DSLR-/ CSC-Ausrüstung
Farbe: schwarz
Kategorie: Kameratasche
Hersteller-Nr.: 93743
EAN: 4007134013186
Schlagfestigkeit: IK 07
Temperaturbeständigkeit: -25 bis +70 °C

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, cameratasche cullmann, camcordertasche, kameratasche schwarz, Cullmann, 93743, PANAMA Maxima 120
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 22,03*
€ 29,66*
€ 4,00*
ab € 27,63*
€ 38,21*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 28,84*
€ 39,26*
€ 3,50*
ab € 34,20*
€ 45,42*
Lager 1039
15
€ 6,99*
ab € 57,22*
€ 74,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.