Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CULLMANN PANAMA Maxima 120 - Tragetasche für Kamera und Objektive - Schwarz (93743)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2961451
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     93743
EAN/GTIN:
     4007134013186
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  CULLMANN PANAMA Maxima 120 - Tragetasche für Kamera und Objektive - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  CULLMANN Foto·Audio·Video
Hersteller Art. Nr.  93743
Modell  PANAMA Maxima 120
EAN/UPC  4007134013186

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CULLMANN PANAMA Maxima 120 - Tragetasche für Kamera und Objektive
Produkttyp  Tragetasche für Kamera und Objektive
Gewicht  330 g
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Gewicht  330 g
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Tragetasche
Empfohlene Verwendung  Für Kamera und Objektive
Schutz  Wasserabweisend
Tragegurt  Gürtelschlaufe, gepolsterter Griff oben, abnehmbarer gepolsterter Schulterriemen
Verschlussart  Reißverschluss, Verschluss-Schnalle
Zusätzliche Fächer  Memory-Karte, Reinigungstuch, Kamerazubehör, externe Tasche mit Reißverschluss vorne
Innenmaße  20 cm x 12 cm x 16 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,3 kg
Farbe:
Schwarz
Typ:
Tragetasche
Empfohlene Verwendung:
Für Kamera und Objektive
Schutz:
Wasserabweisend
Verschlussart:
Reißverschluss, Verschluss-Schnalle
Innenmaße:
20 cm x 12 cm x 16 cm
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, cameratasche cullmann, camcordertasche, kameratasche schwarz, cullmann, 93743, panama, maxima, schwarz, kameratasche, tragetasche, kamera, objektive, bæretaske, innenmaß, wasserdicht, schultertasche, nylon/polytex, geeignet, für:, bridge, oder, systemkamera, zubehör, innen/außenfächer:, gewicht:, jahr, herstellergarantie, bretaske, innenma
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 22,03*
€ 29,66*
€ 4,00*
ab € 27,63*
€ 38,21*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 28,84*
€ 39,26*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,20*
€ 45,42*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 57,22*
€ 74,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.