Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo Z004 Motorhaubenschalter 12V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kemo
Kemo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910035012
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     Z004
EAN/GTIN:
     4024028042794
Suchbegriffe:
4024028042794
Kemo
Z004
Marder
Kemo Z004 Motorhaubenschalter 12V 1St.

Automatisches Schalten
Inkl. Winkel
Strom: Max. 2 A
Anschluss: 4,8 mm Flachsteckhülse

Der Schalter wird so in den Motorraum gebaut, das er beim Öffnen der Haube den Stromkreis unterbricht und so verbaute Marderscheuchen deaktiviert. Beim Schließen der Haube schließt sich auch der Stromkreis wieder. Das ist bei Marderscheuchen mit Stromplättchen besonders wichtig, um Mechaniker vor Stromschlägen zu schützen.

Automatisches Schalten von Marderscheuchen, Beleuchtung usw

Betriebsspannung: 12 V
Funktionsart: Strom
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Motorhaubenschalter
Breite: 40 mm
Höhe: 64 mm
Länge (Tiefe): 35 mm
Produkt-Art: Motorhaubenschalter
Hersteller-Nr.: Z004
EAN: 4024028042794
Gewinde: M5

Weitere Suchbegriffe: Marderabwehr, Marderschreck
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
5
€ 6,99*
ab € 3,77*
€ 5,28*
1
€ 4,00*
ab € 3,51*
€ 5,62*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 5,04*
€ 7,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kemo
M176
ab € 47,85*
Sonstiges
Kemo
M186
ab € 37,71*
Sonstiges
Kemo
Z176
ab € 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.