| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1505439-BP Herst.-Nr.: AR206025-GS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | B-SAFETY AR206025-GS Universal Antirutschbelag Gelb,Schwarz (L x B) 18.3 m x 25 mm
Universal Antirutschbelag
Warnmarkierung gelb/schwarz, 25 mm
Universal Antirutschbelag als Rollen-Ware, Länge 18,3 Meter, Warnmarkierung gelb/schwarz, Breite 25 mm, gemäß ASR A1.5/1, 2 R13, Außen- und Inneneinsatz, PVC mit Mineralkörnung, UV-beständig, einfache Montage. Selbstklebend.
Ausstattung: Rutschhemmung R13
Technische Daten: Farbe: gelb,schwarz · Herstellerfarbe: Gelb,Schwarz · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 18.3 m
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | (L x B) 18.3 m x 25 mm | Herstellerfarbe: | Gelb | Schwarz | Produktabmessung, Länge: | 18.3 m | Produktabmessung, Breite: | 25 mm | Marke: | B-SAFETY | Farbe: | gelb | schwarz | Material (Details): | PVC | Produkt-Art: | Antirutschklebeband |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, Antirutsch Bodenmarkierung, Antirutsch Warnmarkierung, Antirutschband Fluchtwegmarkierung, Antirutschband Warnmarkierung, Antirutschband mehrfarbig, Trittschutz-Warnmarkierung, Bodenmarkierband, Bodenmarkierungsband, alle antirutschbänder schwarz gelb, antirutschband außen, alle antirutschbänder schwarz, B-SAFETY, AR206025-GS, antirutschband, antirutsch, antirutschbelag |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 9,29* | € 13,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 16,85* | € 24,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 14,35* | € 24,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 18,3 Meter (ab € 0,92077* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|