| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1505942-BP Herst.-Nr.: 52410 EAN/GTIN: 4028985146922 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Petex 52410 Fußmatte (fahrzeugspezifisch) Passend für (Auto-Marke): Opel Styrol-Butadienkautschuk-Naturkautschuk-Gemisch Schwarz
Passform Gummimatte
Resistent gegen Flüssigkeiten Schmutzabweisend Wasserdicht
Gummimatte 4-teilig schwarz (B032) Opel Mokka ab 10/2012 / Chevrolet Trax ab 05/2013
Technische Daten: Fußmatten-Besonderheiten: Resistent gegen Flüssigkeiten,Schmutzabweisend,Wasserdicht · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Styrol-Butadienkautschuk-Naturkautschuk-Gemisch · Passend für (Auto-Marke): Opel · Passend für Modell (Auto): Opel Mokka,Chevrolet Trax · Weitere technische Daten: Opel Mokka ab 10/2012 / Chevrolet Trax ab 05/2013
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 6 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Petex | Farbe: | schwarz | Passend für (Auto-Marke): | Opel | Passend für Modell (Auto): | Opel Mokka | Chevrolet Trax | Fußmatten-Besonderheiten: | Resistent gegen Flüssigkeiten | Schmutzabweisend | Wasserdicht | Material: | Styrol-Butadienkautschuk-Naturkautschuk-Gemisch | Produkt-Art: | Fußmatte (fahrzeugspezifisch) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gummimatte, Gummimatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, auto fussbodenmatten, fußbodenmatte, fußbodenmatte schwarz, Petex, 52410, Passform Gummimatte, Autozubehör, Auto Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 25,14* | € 36,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 25,51* | € 36,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,99* | ab € 54,61* | € 73,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,25167* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|