| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-S730151 Herst.-Nr.: 52410 EAN/GTIN: 4028985146922 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gummimatte 4-teilig schwarz (B032) Opel Mokka ab 10/2012 / Chevrolet Trax ab 05/2013 Features: Resistent gegen Flüssigkeiten Schmutzabweisend Wasserdicht Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Material: | Styrol-Butadienkautschuk-Naturkautschuk-Gemisch | Herstellerfarbe: | Schwarz | Passend für Marke: | Opel | Passend für Modell: | Opel Mokka + Chevrolet Trax | Besonderheiten: | Resistent gegen Flüssigkeiten + Schmutzabweisend + Wasserdicht | Produkt-Art: | Fußmatte (fahrzeugspezifisch) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gummimatte, Gummimatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, auto fussbodenmatten, fußbodenmatte, fußbodenmatte schwarz, Petex, Passform Gummimatte, Autozubehör, Auto Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 25,14* | € 36,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 25,51* | € 36,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,99* | ab € 54,61* | € 73,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,19* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|