Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Torcofix K 1/2" 20-100 Nm 4550-10 Drehmomentschlüssel mit Knarre 1/2" (12.5 mm) 20 - 100 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1514677-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4550-10
EAN/GTIN:
     4002805455012
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/2"20-100 nm
Gedore Torcofix K 1/2" 20-100 Nm 4550-10 Drehmomentschlüssel mit Knarre 1/2" (12.5 mm) 20 - 100 Nm

Drehmomentschlüssel 1/2" 20-100 Nm

Verstellbarer, auslösender Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Mit Doppel-Skala für Nm und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt. Mit Mikrometerskala für Nm Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten. Robuste, seidenmatt-verchromte Stahlrohr-Konstruktion, mit verchromter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen. Ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe.

Technische Daten:
Abtrieb: 1/2" (12.5 mm) · Auslöse-Genauigkeit ±: 3 % · Drehmoment (max.): 100 Nm · Drehmoment (min.): 20 Nm · Drehmomentschlüssel-Besonderheiten: mit Knarre · Gewicht: 900 g · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Länge: 394 mm · Skaleneinteilung: 5 Nm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Produktabmessung, Länge:
394 mm
Marke:
Gedore
Abtrieb:
1/2" (12.5 mm)
Drehmomentschlüssel-Besonderheiten:
mit Knarre
Skaleneinteilung:
5 Nm
Drehmoment (max.):
100 Nm
Drehmoment (min.):
20 Nm
Auslöse-Genauigkeit ±:
3 %
Gewicht:
900 g
Produkt-Art:
Drehmomentschlüssel
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, Gedore, 4550-10, Torcofix K 1/2" 20-100 Nm, Rohrdrehmomentschlüssel, drehmomentschl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,47*
€ 249,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,26*
€ 246,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,25*
€ 239,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,44*
€ 225,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,89*
€ 199,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.