Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner ThermoSpot Plus Infrarot-Thermometer -38 - 600 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1519079-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.042A
EAN/GTIN:
     4021563688081
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Laserliner ThermoSpot Plus Infrarot-Thermometer -38 - 600 °C

Berührungsloses Infrarot-Temperatur-Messgerät mit integriertem Laser Kalibriert nach: Werksstandard

Berührungslose Messmethode
Anvisierung des Messbereichs durch Ziellaser
Emissionsgrad einstellbar
Beleuchtetes Display

Die berührungslose Messmethode ist ideal für Temperaturmessungen an schlecht zugänglichen Orten sowie gefährdende Messbereiche wie z.B. bewegte Maschinenteile oder Elektroinstallationen. Großer Temperatur-Messbereich (-38°C…600°C). Emissionsgrad: 0,01…1,0 (einstellbar). Exaktes Anvisieren der Messzone durch den 8-Punkt Laserkreis. Max-Read: Der größte Messwert wird während der Messung im Display angezeigt. Optik 12:1. Beleuchtetes Display

Technische Daten:
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 2 °C · Stromversorgung: Micro-Batterie (2x), inkl. · Temperatur (max.): 600 °C · Temperatur (min.): -38 °C

Lieferumfang:
Batterien

Weitere Informationen:
Marke:
Laserliner
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
2 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Anzeige (Details):
LC-Display
Stromversorgung:
Micro-Batterie (2x)|ツ| inkl.
Temperatur (max.):
600 °C
Temperatur (min.):
-38 °C
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, Kontakt-Thermometer, Kontaktthermometer, laserliner infrarot-thermometer, ir thermometer, Laserliner, 082.042A, ThermoSpot Plus, temperaturmesser berührungslos, lasertemperaturmesser
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,63*
€ 71,25*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 58,37*
€ 71,26*
€ 4,90*
ab € 57,02*
€ 71,48*
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 59,36*
€ 72,45*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 68,09*
€ 83,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.