Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 40 L 8 01020008 Außen-Sechskant Steckschlüsseleinsatz 8 mm 1/4" (6.3 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1519829-BP
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01020008
EAN/GTIN:
     4018754000227
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Stahlwille 40 L 8 01020008 Außen-Sechskant Steckschlüsseleinsatz 8 mm 1/4" (6.3 mm)

Steckschlüsseleinsatz 1/4" SW 8 mm

Lange Ausführung nach DIN 3124 und ISO 2725-1. Gefertigt aus HPQ®-Hochleistungsstahl, Oberfläche verchromt.

Technische Daten:
Abtrieb: Außen-Sechskant · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · DIN-Norm: DIN 3124,DIN ISO 2725-1 · Material: HPQ-Hochleistungsstahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 8 mm · Weitere technische Daten: d1: 11,6 mm · d2: 11,6 mm · t1: 8 mm · t2: 40,1 mm · d3: 7 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Marke:
Stahlwille
Abtrieb:
Außen-Sechskant
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
HPQ-Hochleistungsstahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Schlüsselweite (Metrisch):
8 mm
DIN-Norm:
DIN 3124 | DIN ISO 2725-1
Produkt-Art:
Steckschlüsseleinsatz
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,02*
€ 11,09*
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,20*
€ 12,44*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,25*
€ 12,49*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,28*
€ 12,51*
Lager 102
11
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,40*
€ 19,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
01010012
ab € 3,21*
Ähnlich
Stahlwille
01010013
ab € 3,03*
Ähnlich
Stahlwille
01010014
ab € 3,49*
Ähnlich
PROMAT
4000821018
ab € 1,03*
Ähnlich
Stahlwille
01020010
ab € 9,53*
Ähnlich
Stahlwille
01020005
ab € 9,43*
Ähnlich
Stahlwille
01020007
ab € 9,24*
Ähnlich
Stahlwille
01020055
ab € 9,90*
Ähnlich
Stahlwille
01020006
ab € 9,92*
Ähnlich
Stahlwille
01020009
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.