Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 735/40 HD 58250065 Einsteckknarre 3/4" (20 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1520093-BP
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     58250065
EAN/GTIN:
     4018754208784
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Einsteck-Umschaltknarre
Stahlwille 735/40 HD 58250065 Einsteckknarre 3/4" (20 mm)

Feinzahn-Einsteckknarren Gr. 40HD, 3/4", für 14x18 mm

Technische Daten:
Abtrieb: 3/4" (20 mm) · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Weitere technische Daten: h: 36 mm · S: 30 mm · Größe der Werkzeugaufnahme: 14x18 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
58 mm
Marke:
Stahlwille
Anzahl Zähne:
60
Abtrieb:
3/4" (20 mm)
Produkt-Art:
Einsteckknarre
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 4,79*
ab € 83,83*
€ 98,65*
1 Tag
11
€ 5,90*
ab € 83,60*
€ 98,69*
1 Tag
15
€ 4,95*
ab € 85,35*
€ 100,45*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 81,79*
€ 100,93*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 106,08*
€ 125,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,15*
€ 148,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,73*
€ 147,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,05*
€ 140,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,08*
€ 126,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
58250020
ab € 48,94*
Ähnlich
Stahlwille
58250005
ab € 45,73*
Ähnlich
Stahlwille
58250010
ab € 48,08*
Ähnlich
Stahlwille
58250040
ab € 72,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.